W-30 ストリームレインスーツ グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード22857607 品番W30-GR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。

グリーン サイズM 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)2000 混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする