W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 22857738 品番 W330-GY-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。

迷彩グレー サイズL 胸囲(cm)88〜96 股下(cm)75 ウエスト(cm)60〜80 着丈(cm)71 素材ポリエステル100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22857756
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
22857747
2023-03-02
用途:
油作業時や冬期の防寒着としては使用
T.S.C 様 (建設業・工事業)

通常のヤッケと違い迷彩柄でオシャレ感満載の商品ですね。

対象商品:
22857738
2021-10-12
用途:
庭作業

以前から欲しくて探していたがなかなか無く、モノタロウにあったので助かりました。
使用感は、可もなく不可もなく普通のヤッケでした。

対象商品:
22857738
2020-04-12
用途:
農作業
サービス業

生地は、薄めだけど雨も弾いてくれて良かったです!

壊れたらまた買います

対象商品:
22857747
2017-06-23
用途:
軽作業
相馬内装 様 (建設業・工事業)

コスパ良く使い捨て感で使用してますが
意外と頑張るヤッケです。

対象商品:
22857738
2018-03-27
用途:
農作業
農・林・水産業

って、言うか次回の納品が、2ヶ月も先になるなんてとても待ってられませんでした。残念ですが、他店で購入させて頂きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
22857747
2017-01-05
用途:
塗装・釣り

身長170cmの私でちょうどな感じでした。(LL)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする