W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グリーン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 22857792 品番 W330-GR-EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。

迷彩グリーン サイズEL 胸囲(cm)104〜112 股下(cm)80 ウエスト(cm)63〜84 着丈(cm)77 素材ポリエステル100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22857765
2025-01-19
用途:
外作業
その他業種

Mサイズ 身長160-165cm、胸囲84-92cm
以降ワンサイズアップごとに身長は5cm、胸囲は6cmずつアップ
他のサイト見てから買えばよかったのですが、ワンサイズ小さめのやつを買ってしまいました。上下ともにワンサイズしたでも丈は十分に長いのですが、上を頭から被るときに頭を出す穴が小さめでひっかかります。

対象商品:
22857783
2021-12-19
用途:
スクーター用に
その他業種

防寒対策のために、いままで使っていたヤッケが、やれてきてしまったので買い換えです。十分に防寒の機能は果たせています。あとはどれくらい持つのか、これから使ってきてですね。

1人が参考にしています
対象商品:
22857783
2017-06-17
用途:
通勤
製造業

ちょっと安っぽい作りだけど、価格相応だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする