ケイワーク
ケイワークの レインウェア・ヤッケ
ケイワークの ヤッケ
ケイワークの 上下セット ヤッケ
W-300 お買い得上下組ヤッケ シルバーグレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
22857817
品番
W300-GY-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お買い得な上下組ヤッケになります。
色
シルバーグレー
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
88〜96
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
60〜80
着丈(cm)
75.5