W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 22857844 品番 W310-NB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裾をゴムで絞ったお買い得な上下組ヤッケになります。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)80〜88 股下(cm)70 ウエスト(cm)59〜78 着丈(cm)72 素材ポリエステル100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22857844
2024-07-09
用途:
魚をさばく時
その他業種

ウロコなどゴムがあるので靴に侵入の心配がなくて良い

対象商品:
22857853
2021-04-29
用途:
粉塵の多い作業場
ブリヂストン化工品ジャパン 様 (卸売・小売業)

手首足首が絞ってあるので、粉塵が入らず、傷みにくいです。傷んでも買い換えるのにちょうど良い価格です。

対象商品:
22857853
2017-11-30
用途:
サイロ内清掃
建設業・工事業

このヤッケは高級品!このヤッケは高級品!このヤッケは高級品!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする