曜日別特売
W310-NB-LL W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ ケイワーク 22857862

W310-NB-LL W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ ケイワーク 22857862
W310-NB-LL W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ ケイワーク 22857862

W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1組注文コード22857862品番W310-NB-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裾をゴムで絞ったお買い得な上下組ヤッケになります。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)96~104股下(cm)72ウエスト(cm)62~82着丈(cm)76素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857844
2024-07-09
用途: 魚をさばく時
その他業種

ウロコなどゴムがあるので靴に侵入の心配がなくて良い

対象商品 : 22857853
2021-04-29
用途: 粉塵の多い作業場
ブリヂストン化工品ジャパン卸売・小売業

手首足首が絞ってあるので、粉塵が入らず、傷みにくいです。傷んでも買い換えるのにちょうど良い価格です。

対象商品 : 22857853
2017-11-30
用途: サイロ内清掃
建設業・工事業

このヤッケは高級品!このヤッケは高級品!このヤッケは高級品!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする