W-180 ニッカヤッケパンツ ネイビー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22857948 品番 W180-NB-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

前ファスナー、裾マジックテープ、スルーポケットの付いた、ヤッケパンツになります。

ネイビー 総丈(cm)112 適応胴囲(cm)88〜96 サイズLL 素材ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22857932
2024-12-05
用途:
寒い時の、外作業
すがの建築 様 (建設業・工事業)

Lサイズを購入したのですが、サイズ感として、ワンサイズ大きく感じた。

2022-03-24
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

生地もしっかりしていて大変気に入りました、
前回大きめを購入したのですが大き過ぎたのでワンサイズ下げて再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする