曜日別特売
CDG1LN100-300Z-B54L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100 SMC 22858563

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(N) ラバークッション注文コード22858563品番CDG1LN100-300Z-B54L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,870
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする