広島
広島の ヘラ/盛板/コテ
広島の ヘラ
広島の のりヘラ
21cmブレード(10枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
22859068
品番
53-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。
形状
B1
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
2.4
刃幅(mm)
21
寸法C(mm)
2.6
寸法D
55°