※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21cmブレード(10枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 22859122 品番 53-19
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。

形状B2 寸法A(mm)2.55 寸法B(mm)3 刃幅(mm)21 寸法C(mm)2 寸法D55°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする