29cmローラーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22860705 品番90-01
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。

種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)290 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22860705
2025-12-08
用途:
壁紙の糊付け
建設業・工事業

サイズが大きので 糊付けが早くなります
糊を付ける 入れ物が有ると とても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする