広島
広島の ペイントローラー
広島の セット商品
22.5cmローラーセット(9インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22860732
品番
90-04
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
ローラーサイズ(inch)
9
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
壁紙、襖紙の糊付用