90-42 アクアスローラー波 広島 22860958

アクアスローラー波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1セット(10本)注文コード22860958品番90-42
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大変安価なスモールローラーです。

サイズスモール毛丈(mm)13ローラーサイズ(inch)4種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする