広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の クロスカットテープ
スーパーオレンジカットテープ1500m巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
22861222
品番
100-81
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
今までのオレンジカットテープより少し硬質になっています。
1.鉛筆で字が書ける。
2.カット性が良い。
3.伸びが少ない。
幅(mm)
45
長さ(m)
1500
用途
クロスカット用
材質
強化ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープは強化ポリエチレンフィルム(HDPE・炭カル入)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。