ライスター・テクノロジーズ
ライスター・テクノロジーズの 内装工事関連
ライスター・テクノロジーズの 内装用床(フロア)用品
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22861992
品番
127-05
参考基準価格(税別)
¥138,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温〜620℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA