ライスター・テクノロジーズ
ライスター・テクノロジーズの 内装工事関連
ライスター・テクノロジーズの 内装用床(フロア)用品
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22862008
品番
127-10
参考基準価格(税別)
¥140,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温〜700℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA