ライスター・テクノロジーズ
ライスター・テクノロジーズの 内装工事関連
ライスター・テクノロジーズの 内装用床(フロア)用品
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22862078
品番
127-54
参考基準価格(税別)
¥182,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)
40×230
質量(g)
375
定格電圧
100V 50/60hz
消費電力
460W
騒音値(dB)
59
風量
10〜601L/min
熱風温度(℃)
20〜600