ウレタンローラー 小(カラー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード22864896 品番197-41
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。

全長(mm)203 イエロー ローラー幅(mm)40 ローラ径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
糊づけ作業
製造業

ラベルの糊付けに使用しているが、糊が均等につき良かった。

対象商品:
22864896
2024-04-17
用途:
屋外の物置の補修でアルミテープをしっかり貼り付けるのに使用

屋外の鉄製物置に錆で穴が開いてしまい、さび転換塗料で錆進行を抑えるとともに、犠牲電極を兼ねたアルミテープで穴塞ぎ。テープをしっかり貼り付けるためにこのローラーを使用。ローラー幅がいろいろ選べて助かりました。

対象商品:
22864914
2021-05-05
用途:
カッティングシートのエアー抜き用として
ガレージ イシグロ 様 (製造業)

エアー抜きにはちょうどよい硬さのローラーです。ローラーの回転にテンションがかかるような(ちょっとローラーの転がり具合が調整可能)付属品があるともっと使いやすいと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする