曜日別特売
197-42 ウレタンローラー 小(カラー) 広島 22864905

ウレタンローラー 小(カラー)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード22864905品番197-42
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。

全長(mm)203ブルーローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 糊づけ作業
製造業

ラベルの糊付けに使用しているが、糊が均等につき良かった。

対象商品 : 22864896
2024-04-17
用途: 屋外の物置の補修でアルミテープをしっかり貼り付けるのに使用

屋外の鉄製物置に錆で穴が開いてしまい、さび転換塗料で錆進行を抑えるとともに、犠牲電極を兼ねたアルミテープで穴塞ぎ。テープをしっかり貼り付けるためにこのローラーを使用。ローラー幅がいろいろ選べて助かりました。

対象商品 : 22864914
2021-05-05
用途: カッティングシートのエアー抜き用として
ガレージ イシグロ製造業

エアー抜きにはちょうどよい硬さのローラーです。ローラーの回転にテンションがかかるような(ちょっとローラーの転がり具合が調整可能)付属品があるともっと使いやすいと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする