ウレタンローラー 大(カラー)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード22864975 品番197-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。

全長(mm)203 ホワイト ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22864975
2020-09-02
用途:
塗装作業時

巾広タイプで回転精度もよく安くても十分使える製品です。

対象商品:
22864966
2019-06-25
用途:
グリスを薄く延ばす作業

ローラーの真ん中がたわんでいるため、両端だけが接地し、真ん中が土踏まずのような状態→グリスを均等に伸ばすことが難しい。(あくまでも私の仕事のグリス伸ばしの場合)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
22864975
2018-09-28
用途:
クロス貼り
その他業種

とても使いやすく、気に入ってます!
もう少し早く届けばもっと良かったかも!

対象商品:
22864932
2018-07-10
用途:
クロス壁紙施工

ウレタン製、75mm、で探していました。
ベアリング入りで持ち手がプラスチックなので
糊が洗いやすい。

対象商品:
22864948
2018-05-08
用途:
良い商品でした。
運輸・通信業

幅のせまい物は、もつてましたが幅の広いものが欲しかったので購入しました。とても使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする