197-59 ハイ・ステンレスローラー 広島 22865045

ハイ・ステンレスローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22865045 品番197-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。

材質ベアリング入 ローラー幅(mm)55 ローラ径(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22865045 197-59 55517175 23-5655 PC柄ステンレスローラー KLASS(クラス/旧:極東産機) PC柄ステンレスローラー KLASS(クラス/旧:極東産機) 1個 5,698 税込6,268 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22864747
2020-05-29
用途:
突板のアイロン接着補助
製造業

突板をアイロン接着時、接着力を高めるために熱がさめる前にこの
ステンレスローラでおしつけるようにして使っています。
非常に軽くなめらかに作動し、快適に使えます。
ただ、あまりに動きが軽いことから、うっかりすると動かしすぎて、
被接着物の端から飛び出してしまうこともあります。
そんなことから、当方はローラーに指先を軽く当てて少しテンションをかけながら使うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする