広島
広島の 内装工事関連
広島の 撫でブラシ/撫で刷毛
カラー二行ブラシ(樹脂製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
22865946
品番
275-78
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。
毛の形状は、二行は植え込み式。
毛丈(mm)
15
形状
二行:植え込み式
色
グリーン
全高(mm)
95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
270×80×12
注意
※毛の形状にご注意ください。