広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 下地補強テープ
プレミアム コーナーテープ 4列穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22867005
品番
347-06
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。
ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
タイプ
両面テープ付
長さ(m)
50
幅(mm)
53
材質
塩ビ樹脂製
用途
下地補強用