ABS 4R コーナーテープ 3列穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22867023 品番347-12
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カドが4Rの曲面になるようにできています。R部分も硬質なので、折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL字形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
表面スリット入りでパテ乗りが良い。(ライン入)

タイプ両面テープ付 長さ(m)50 幅(mm)53 用途下地補強用 材質ABS製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする