※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-500Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22867408
品番
CDG1LN50-500Z-M9BW-XB13
参考基準価格(税別)
¥31,750
販売価格(税込)
¥31,768
販売価格(税別)
¥
28,880
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (5~50 mm/s)
ストローク(mm)
500
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード