広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 下地補強テープ
ハイブリッド コーナーテープ 2列穴
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22867416
品番
350-22
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
タイプ
両面テープ付
長さ(m)
50
幅(mm)
53
用途
下地補強用
材質
塩ビ樹脂製