曜日別特売
350-24 ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島 22867434

350-24 ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島 22867434
350-24 ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島 22867434

ハイブリッド コーナーテープ 3列穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22867434品番350-24
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。

用途下地補強用タイプ両面テープ付長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22867434
2018-09-18
用途: クロス施工のボード補強
電気・ガス・熱供給・水道業

出隅入隅両方使用しましたが、ややテープの接着力が足りないかなと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする