広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 下地補強テープ
ハイブリッド コーナーテープ 4列穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22867452
品番
350-26
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
タイプ
両面テープ付
長さ(m)
50
幅(mm)
53
用途
下地補強用
材質
塩ビ樹脂製