曜日別特売
351-60 プロユース ファイバーテープ 広島 22867617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロユース ファイバーテープ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)35
テープ幅(mm)35
内容量1巻注文コード22867617品番351-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。

用途下地補強用幅(mm)35厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 塗り壁
和田建築 エコ・リビング・プレイス

とても使い勝手の良い商品です。もう1,000巻きは使ってます。

2025-02-09
用途: 漆喰塗のベース整えるため
製造業

初心者で、他商品との比較はできませんが、使いにくさとかは感じませんでした。
うっかりで貼りなおしても大丈夫でしたので、助かりました。

対象商品 : 22867617
2024-09-12
用途: 穴が空いた壁の補修
株式会社OBU Company飲食業

コンクリートにもしっかり密着し使いやすかった。
パテののりも良く余った分はまた使えそう。

対象商品 : 22867626
2024-03-20
用途: ボードの継ぎ目のパテ塗りに使用。
建設業・工事業

粘着力があり使いやすい。ただ、塗装仕上げにするのでパテをできるだけ薄く目立たないようにしたかったが、そうするとテープのメッシュが目立つし、反対に、パテを厚塗りすると平滑に仕上がらないのでやすりかけの加減が難しいかった。

1が参考にしています
対象商品 : 22867617
2023-06-22
用途: 壁の穴あきに使用。
不動産業

壁の穴あきに使用しました。施工が簡単、補修には最適です。

対象商品 : 22867626
2022-09-11
用途: 石膏ボードの隙間埋めに
S-labo

壁に張った石膏ボードの継ぎ目に貼って目消しに使用。ベタベタしているので扱いには注意ですが、使い勝手はいいです。強度も問題なさそうです。

2が参考にしています
2020-04-14
用途: 内装壁
飲食業

可もなく不可もなくといった感じです。粘着力がもう少しほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 22867617
2018-05-30
用途: 塗装前の下処理
飲食業

少し硬くて出隅の処理に苦戦しましたが、値段が安く長さも十分なので、リピートさせて頂きました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする