広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 補修用テープ・シール
ファイバーテープ リペアパッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22867653
品番
351-91
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
厚さ(mm)
0.4(アルミ板)
用途
補修用
寸法(mm)
180×180(アルミ板150×150)
サイズ
中
テープ幅(mm)
180