広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 固定用テープ
ピールアップ両面テープ No.5310
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
22867757
品番
355-54
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)
0.26(全点)
用途
固定用
幅(mm)
50
寸法(mm)
50巾×25m巻×4巻
長さ(m)
25
粘着力
1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm