※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 固定用テープ
ピールアップ両面テープ No.5300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
22867784
品番
355-58
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
展示会カーペット固定用手切れ性良好。
厚さ(mm)
0.41(全点)
用途
固定用
幅(mm)
40
寸法(mm)
40巾×25m巻×5巻
長さ(m)
25
粘着力
1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm