広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 固定用テープ
人工芝用両面テープ No.5931
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22867802
品番
355-20
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。
厚さ(mm)
1(全点)
用途
固定用
幅(mm)
25
寸法(mm)
25巾×15m巻×1巻
長さ(m)
15
粘着力
9.8N/10mm