人工芝用両面テープ No.5901

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード22867836 品番355-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。

厚さ(mm)1 幅(mm)30 寸法(mm)30巾×15m巻×1巻 長さ(m)15 粘着力15.68N/10mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22867845
2023-08-13
用途:
屋上の人工芝敷設
金麦サーキット 様 (サービス業)

初めてでも作業しやすいです
粘着力も充分で風が強くてもはがれません
20mの人工芝敷設には足りなかったのでもう一つ購入したいと思います
自信を持ってお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする