広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の 固定用テープ
パネルテープ No.5567
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22867888
品番
355-30
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
アウトレット
¥779
¥
629
バスケットに入れる
ポリエチレン発泡体基材で、厚みがありやわらかいので粗面(凸凹面)にも使用できます。内装仕上げ材の固定に接着剤と併用で接着。
厚さ(mm)
1.1
用途
固定用
幅(mm)
20
寸法(mm)
20巾×10m巻×1巻
長さ(m)
10
粘着力
6.28N/10mm