広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の クロスカットテープ
オレンジエンボスカットテープ250m巻(糊付機械用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
22867976
品番
357-58
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
従来のエンボスカットテープです。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
幅(mm)
45
長さ(m)
250
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。