広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の テープ
広島の クロスカットテープ
ブルーエンボスカットテープ250m巻(糊付機械用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
22867985
品番
357-70
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×250m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
幅(mm)
45
長さ(m)
250
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレンフィルム
色
ブルー
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。