曜日別特売
359-17 ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき) 広島 22868073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード22868073品番359-17
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。

幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22868082
2025-09-10
用途: 万灯神輿の提灯修復
教育・研究機関

試しに5個ほど修復しましたが、とてもいい感じです。障子張り用の糊を使用しましたが、良い感じに水分が浸透して柔らかくなり、しっかりと張りつきます。とても薄い素材なので、修復部が目立ちません。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする