広島
広島の マスカー/養生シート・養生ボード
広島の 養生シート/カバー
広島の 養生シート
カーペットチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22869927
品番
465-53
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
カーペット等を運搬する時にお使い下さい。よごれ防止に。
色
透明
長さ(m)
200巻
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
380
厚さ(mm)
0.05