※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
広島
広島の 内装工事関連
広島の 撫でブラシ/撫で刷毛
クロス用薄型 撫ブラシ 11寸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22870435
品番
473-11
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)
15
全高(mm)
79
穴の有無
有
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
330×64×15