スピード コーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22871607 品番 515-07
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。
乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。
タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。

適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート SC-07 質量(g)155 使用の目安20m 耐久性(年)〜30年 半硬化乾燥時間(分)30 硬化時間24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする