広島
広島の 内装工事関連
広島の 撫でブラシ/撫で刷毛
三行ブラシ 12寸(36cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22874023
品番
630-03
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
三行ブラシ9寸を12寸にしてあります。
毛の形状:植え込み式
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)
20
全高(mm)
95
穴の有無
有
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
360×75×15