eクリーンほうきズーム120

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22874897 品番734-62
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先割れなので細かいホコリもキレイに掃けます。

幅(mm)290 全長(mm)750〜1200 材質(柄部)アルミ 材質(毛)ポリプロピレン 毛足(cm)12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22874897
2020-11-20
用途:
床掃除
有限会社山高商事 様 (不動産業)

思っていたより小ぶり、使い始めたばかり耐久性確認中、コスパ疑問

1人が参考にしています
対象商品:
22874897
2019-02-03
用途:
建築現場の清掃
製造業

埃が綺麗にとれる。濡れても乾かせば復活するので汚れを含んだら洗えば良い。
アルミの棒が長さ調整でき使用に合わせて変えているが異動時は短くしている。
仕事用に購入したが自宅使用のため追加発注した。

対象商品:
22874897
2019-02-06
用途:
清掃時
有限会社仲田園 様

細かい粉を掃き集めなければいけないので、先の割れたほうきが必要です。毛の量ももう少し少なくてよいです。1日中使用するので軽いほうが助かります。使い勝手は良いです。

対象商品:
22874897
2017-10-27
用途:
現場の掃除
建設業・工事業

現場に置いている座敷ぼうきと比べると3倍掃けます。
作業後の清掃が楽しくなり
自発的に掃除するようになったほどです。
このほうきを使うと 今までのほうきには戻れません。
おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする