広島
広島の 物品棚/収納用品
広島の ツールボックス/ツールバッグ
広島の 車載タイプ
表具 出仕事用 木製ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22875143
品番
765-06
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
出仕事用木製ケースです。鋸が左右に3本入るようになっています。それ以下でお使い場合は木材をスペースに入れてください。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
695×200×120
質量(kg)
2.6
材質(本体)
木製
材質(フタ)
木製
外寸法・幅(mm)
695
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
103
有効内寸法・幅(mm)
668