広島
広島の 内装工事関連
広島の 撫でブラシ/撫で刷毛
茶毛薄型撫ブラシ(二行) 9寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22876473
品番
783-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
馬毛を100%使用しています。特にやわらかい部分を使用していますので、紙壁紙等のソフトな材料にご使用ください。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)
21
全高(mm)
84
穴の有無
有
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
270×63×13