地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22877356 品番SC-20WFG
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)2.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 素子数20 前後比(dB)18〜28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)9.6〜15.7 インピーダンス(Ω)75(F形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22877356
2023-12-28
用途:
テレビ東京が映らないため
中澤不動産 様

アンテナ交換したところ、テレビ東京が映るようになりました、地元の群馬テレビは無理でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする