地上デジタル放送用 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22877383 品番UK-20WFA
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。
高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。

受信チャンネル(ch)UHF13〜52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別共同受信用 質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600 適合地域中電界・弱電界 適合マスト径(Φmm)32〜60.5 素子数20 前後比(dB)16〜28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6〜13.5 受風面積(m2)0.13 インピーダンス(Ω)75(F形) 半値幅(度)±26.5〜±12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする