曜日別特売
YS-4Z 屋根馬(小型) サン電子 22877444

YS-4Z 屋根馬(小型) サン電子 22877444
YS-4Z 屋根馬(小型) サン電子 22877444

屋根馬(小型)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質溶融亜鉛メッキ
内容量1台注文コード22877444品番YS-4Z
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.4適合マスト径(Φmm)22~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877462
2018-06-10
用途: テレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には大変よく出来ています。足の角度も調整でき満足してます。

対象商品 : 22877462
2018-01-19
用途: アンテナの取替え
その他業種

VHFアンテナが要ら無く成りUHFアンテナだけなら此れでも大丈夫だと思います。未だ届いて居りませんが5C-FBと届けば取替えたいと思っています。アンテナは少し高かったので別途調達しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする