曜日別特売
IKJ-1 住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子 22877523

住宅用引込柱マスト取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22877523品番IKJ-1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。

材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877523
2020-05-18
用途: アンテナ設置用
サービス業

非常に良い製品でした。
今後も宜しくお願いいたします。

対象商品 : 22877523
2018-11-20
用途: アンテナ取り付け
農・林・水産業

住宅用のφ10cmのポールに取り付けました。
マストはL=3m、φ30mmでしたがしっかり固定できたと思います。
筒状の中にマストを取付けるタイプは、
内部に水が溜ってサビでボロボロでした。
シンプルにポールとマストを取り付けるタイプでよかったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする