MA-UV-7A(BL) BL型UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子 22877548

BL型UHF/VHF・FM混合(分波)器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22877548 品番MA-UV-7A(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)(MA-UV-7C)

付属品5CF形コネクタ(3個)、木ねじ(2本・本体取付済) 仕様屋内用 種別共同受信用 質量(g)45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 周波数帯域(MHz)76〜222、470〜770 電圧定在波比(76〜222)1.5、(470〜770)1.8 インピーダンス(Ω)75(F形) 通過帯域損失(dB以下)(76〜222)1.0、(470〜770)1.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76〜222)25、(470〜770)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22877548 MA-UV-7A(BL) 27693804 MA-UV-E7(簡) UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子 UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子 1個(45g) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする